サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
大型作業台 オプションキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89526307
品番
NKL-10WF
参考基準価格(税別)
¥26,280
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
左右最適な位置にセットが可能。カギ付。
質量(kg)
6
色
アイボリー
高さ(mm)
83
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
アズワン品番
64-5290-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※同位置の前後には取り付けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500