※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSSA-756RDW ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) サカエ 89526352 CSSA-756RDW ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) サカエ 89526352

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89526352 品番 CSSA-756RDW
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,680 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

均等荷重(kg)120 キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー パールホワイト 質量(kg)16 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具×2 仕様組立式 種類2 キャスター種類双輪 アズワン品番64-5290-93 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×560
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする