サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(単体)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89526465
品番
MR-50BL
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
480×1950×570
均等耐荷重(kg/段)
30
段数
5
用途
工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで
仕様
組立式
質量(kg)
51
色
パールホワイト
高さ(mm)
570
タイプ
単体
奥行(mm)
1950
間口(mm)
480
コンテナ
50BTM/5個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
アジャスター
樹脂製ネジ径M12×P1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000