※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(単体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89526508 品番MR-1930BL
参考基準価格(税別)¥216,600 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1250×570×1950 コンテナ数12 均等耐荷重(kg/段)50 用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで 仕様組立式 質量(kg)88 パールホワイト タイプ単体 段数5 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75 コンテナ種類30BTM/12個付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする