※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89526526
品番
MR-1930BLR
参考基準価格(税別)
¥182,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×1950×570
コンテナ数
12
均等耐荷重(kg/段)
50
用途
工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで
仕様
組立式
質量(kg)
81
色
パールホワイト
高さ(mm)
570
タイプ
連結
奥行(mm)
1950
間口(mm)
1200
段数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
アジャスター
樹脂製ネジ径M12×P1.75
コンテナ種類
30BTM
注意
※連結タイプのため、単独でのご使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500