※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-1875FTEC 作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 89527174 KK-1875FTEC 作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 89527174

作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89527174 品番 KK-1875FTEC
参考基準価格(税別)¥38,670 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。

間口W×奥行D(mm)1800×750 適合寸法(mm)取付ピッチ1400×510 用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。 グリーン 種類RoHS指令対応サカエリューム天板 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5291-62 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする