※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKK4-097PI 低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450〜600) サカエ 89530656 TKK4-097PI 低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450〜600) サカエ 89530656 TKK4-097PI 低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450〜600) サカエ 89530656 TKK4-097PI 低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450〜600) サカエ 89530656 TKK4-097PI 低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450〜600) サカエ 89530656

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450〜600)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89530656 品番 TKK4-097PI
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高さ450〜600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)450〜600 質量(kg)20 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89530604
2020-05-07
用途:
発送の箱詰めに利用している
有限会社カツラシマ 様

4本足が個々にアジャストするので身長に合わせ高さを調整して使用している以前サカエ製品を購入したが長テーブルだったために物置台になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする