※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWF-128TNI 重量作業台KWタイプ(中板1枚付) サカエ 89531313 KWF-128TNI 重量作業台KWタイプ(中板1枚付) サカエ 89531313

重量作業台KWタイプ(中板1枚付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89531313 品番 KWF-128TNI
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(全体)2000、(中板1段当たり)100 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)61 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様組立式 種類サカエリューム天板 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
関連資料:寸法図寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする