NNN61511W LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック) 89531321

LED電球ダウンライト(ランプ別売)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)85 注文コード89531321 品番NNN61511W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は埋込穴・色など19種類から選べます 他の種類を見る
適合ランプ
LED電球(一般電球タイプ)11.0W・9.2W・6.9W用(E26)
D15形パルックボールプレミア蛍光灯用(E26)
材質枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、 バッフル/アルミダイカスト 質量(kg)0.4 埋込穴(Φmm)85 入力電圧(V)100
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
※断熱施工仕様ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89531321 NNN61511W 50950655 NNN61511WZ LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック) LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック) 1台 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50950673
2023-02-02
用途:
脱衣場に使用
不動産業

取り付けが簡単でしたので直ぐに交換が出来ました。電球が少しセンターズレが有りますが特に気にならいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50950673
2021-05-23
用途:
天井のツイン蛍光灯ダウンライトと交換

価格も安いし取付も簡単で非常によいのだが、器具と電球のセンターがずれて見栄えが悪いのが難点

1人が参考にしています
対象商品:
50950673
2020-12-14
用途:
昔のダウンライトを更新
サービス業

古い蛍光管のダウンライトのLED化するのに使用しました。最近はランプ一体型が主流ですが、基盤等の装置が故障すれば点灯しなくなるのでランプ別の物を選択、本体も安いしソケットと囲いだけのシンプルな構造が良いです。取付も簡単、固定の爪もしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
50950664
2020-12-07
用途:
LEDランプが使用できる器具に交換
サービス業

ミニクリプトン球を使用する器具でしたが、使用頻度が多き場所は良く電球が切れていましたのでLED九が使用できる器具に交換し、明るさ、広がりも増して満足しています。

対象商品:
50950673
2020-11-21
用途:
古いダウンライト を取り替え
サービス業

古い物を取り替えました。電気工事の経験は全くありませんが取り付けはとても簡単でした。

対象商品:
50950673
2019-10-17
用途:
分譲マンションの天井ダウンライト交換

蛍光管式のものが安定器不良で交換品を探していた。
玉なしであるが、翌日着で購入、反射筒がダイキャストで耐熱、強度十分、組立、取付も取説が日本語のメーカー製で安心、E26口金LEDで球の調達、バリエーション豊富、百均でもあり、便利。
注意は、高級感はないこと、取付空間、結構スペース必要、防熱材のかぶりが不敵なところ。1年以上使えずにいた物の交換で安堵。製品優秀、満足

3人が参考にしています
対象商品:
48902622
2019-03-12
用途:
玄関のダウンライトを人感LEDランプに交換するためにしよう
その他業種

説明書どうりに実施し問題なく作業が終了した。値段も手頃であった。

2人が参考にしています
対象商品:
50950673
2019-01-11
用途:
店の明り取り。
卸売・小売業

器具はしっかりしていた、取り付けも簡単だった、取り外し方が解らない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする