※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWG-128TNI 重量作業台KWタイプ(中板1枚付) サカエ 89531338 KWG-128TNI 重量作業台KWタイプ(中板1枚付) サカエ 89531338

重量作業台KWタイプ(中板1枚付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1200 注文コード89531338 品番KWG-128TNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,600
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(全体)2000、(中板1段当たり)100 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)56 材質(天板)合板 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様組立式 種類合板天板 天板厚さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター38
関連資料:寸法図寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89531338 KWG-128TNI 09010569 KWM-128TI 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 1台 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする