サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
重量作業台KWタイプ(中板2枚付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89531365
品番
KWF-188T1I
参考基準価格(税別)
¥133,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
(全体)2000、(中板1段当たり)100
間口(mm)
1800
奥行(mm)
800
高さ(mm)
740
質量(kg)
89
材質(天板)
サカエリューム
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
グリーン
色(本体)
アイボリー
色(脚部)
アイボリー
用途
工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様
組立式
種類
サカエリューム天板
天板厚さ(mm)
38
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
関連資料:
寸法図
寸法図(0.1MB)
取扱説明書:
(0.41MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
重量作業台KWタイプ紹介動画
参考になった