均等耐荷重(kg)2000
間口(mm)1200
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)80
材質(天板)サカエリューム
材質(本体)スチール/底板MDF
色(天板)グリーン
色(本体)アイボリー
色(脚部)アイボリー
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様組立式
種類サカエリューム天板
キャスター100Φハードゴムキャスター
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)