※寸法図

作業台 オプションフリーハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89531496 品番 KFP-18I
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

作業台用オプションハンガー
パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能。

高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 間口(mm)1800 均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り) 奥行(mm)450 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 仕様組立式 適合W1800mm 質量(kg)12 アイボリー アズワン品番64-5296-12 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図寸法図(0.03MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取り付けできません。
※オプションベースH-11G、H-11SI(2個)を使用しますと天板に穴を開けずに取り付けできます。
※ワークライトご使用の際は別途リ付け金具が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする