サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 オプション計測器架台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89531645
品番
KT-12KK2I
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)
600
グリーン購入法
適合
間口(mm)
1200
均等耐荷重(kg)
80(引出し1段当り)
奥行(mm)
350
適合
W1200mm
質量(kg)
27
色
アイボリー
アズワン品番
64-5296-25
仕様
組立式
取付可能厚(mm)
40まで
棚段数(段)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(1.17MB)
(1.16MB)
注意
※棚板後部は水平状態より70mm上に移動します.(棚板前部は固定)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000