KT-18KK2I 作業台 オプション計測器架台 サカエ 89531688 KT-18KK2I 作業台 オプション計測器架台 サカエ 89531688

作業台 オプション計測器架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89531688 品番 KT-18KK2I
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。

高さ(mm)600 グリーン購入法適合 間口(mm)1800 均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り) 奥行(mm)350 適合W1800mm 質量(kg)38 アイボリー アズワン品番64-5296-27 仕様組立式 取付可能厚(mm)40まで 棚段数(段)2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(1.17MB)(1.16MB)
注意
※棚板後部は水平状態より70mm上に移動します.(棚板前部は固定)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする