サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ワークライト(LEDライト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89531742
品番
SL-015
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
高さ(mm)
760〜1340
間口(mm)
1495
奥行(mm)
350
仕様
組立式
適合
W1500mm
質量(kg)
11
色
アイボリー
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
3
LED
20型相当×2本
取付可能厚(mm)
48まで
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
(0.64MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※38mmサカエリューム天板W1500タイプには取り付けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000