TKK8-184PKI 軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800〜1000) サカエ 89532275 TKK8-184PKI 軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800〜1000) サカエ 89532275

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800〜1000)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89532275 品番 TKK8-184PKI
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm〜1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)800〜1000 質量(kg)27 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品耐震固定金具4個 仕様組立式 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5296-78 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※W750×D450タイプは中板の取付ができません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89532232
2023-05-07
用途:
タンクへの充填作業時の一時仮置き
建設業・工事業

ゆがみが少なく丈夫な構造と思います。天板の出っ張りもちょうどよい

対象商品:
89532275
2021-11-04
用途:
事務作業
教育・研究機関

天板に打痕が2カ所あった。直径7mm程度と12mm程度。目視でも手で触っても分かる。段ボールの傷と一致することから配送時に付いたものと思われる。よほど注意深い配送業者を使うか、配送時にもっとよく養生するべきだと思う。返品不可であるし、面倒なのでそのまま使うが、ポリエステル天板の補修を行えるような商品があるなら紹介してもらいたい。商品自体はしっかりしており、非常に良い。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
配送業者に伝えておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする