サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ワークライト(LEDライト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89532302
品番
CL-09LS
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重量セルワーク作業台オプションLEDを使用したワークライトを新設定。
高さ(mm)
55
間口(mm)
854
奥行(mm)
160
付属品
ワークライト取付け金具
質量(kg)
3
色
アイボリー
コード長さ(m)
3
取扱説明書:
(0.64MB)
(0.28MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000