※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSPRA-2215RNUI ニューCSパールラックワゴン サカエ 89533273 CSPRA-2215RNUI ニューCSパールラックワゴン サカエ 89533273

ニューCSパールラックワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89533273 品番 CSPRA-2215RNUI
参考基準価格(税別)¥108,800 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。
自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。

段数5 均等荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン アイボリー 用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで 仕様組立式 質量(kg)69 アズワン品番64-5304-59 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1623
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする