※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPR-2114RDI スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) サカエ 89533763 SPR-2114RDI スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) サカエ 89533763

スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89533763 品番 SPR-2114RDI
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。双輪エラストマーキャスターのため、美観、強度に優れています。
キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

段数4 均等荷重(kg)130 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー アイボリー 用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで 仕様組立式 質量(kg)43 キャスター種類双輪 アズワン品番64-5305-31 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1220×450×1589
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする