サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーラックワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89533788
品番
SPR-2115RI
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。
段数
5
均等荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
色
アイボリー
用途
工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様
組立式
質量(kg)
52
アズワン品番
64-5305-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1220×450×1623
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000