サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの 折畳ワゴン
アクティワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89534095
品番
AW-3TI
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。
折りたたんで、そのままネスティングが可能。従来の保管スペース1/4でOK。
段数
3
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
色
アイボリー
用途
工場、整備工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院、店舗などで
質量(kg)
21
アズワン品番
64-5298-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
750×500×980
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
695×500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000