※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプション平板マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89534393 品番 HW-SM
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

表面が滑らかなキズ付防止用のマットです。

間口(mm)992 奥行(mm)642 適合1000×650 材質塩化ビニール グリーン 高さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする