サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534567
品番
PNH-M12W
参考基準価格(税別)
¥391,300
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
扉は本体へ収納可能(ケント式)のため、開閉スペースを有効活用できます。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
棚板は50mmピッチ調節可能。
質量(kg)
152
均等耐荷重(kg)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
有効寸法(幅)(mm)
945
用途
工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製、ネジ径M12(P=1.75)
有効寸法(奥行)(mm)
570
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000