※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保管システム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89534594 品番 PNH-MC90W
参考基準価格(税別)¥582,500 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

扉は本体へ収納可能(ケント式)のため、開閉スペースを有効活用できます。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
棚板は50mmピッチ調節可能。

質量(kg)179 均等耐荷重(kg)100(上棚板1段当り・キャビネット1段当り) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×640×1800 有効寸法(幅)(mm)645 用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製、ネジ径M12(P=1.75) 有効寸法(奥行)(mm)570

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする