※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューピットイン用オプション中棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89534777 品番 PNH-18JNW
参考基準価格(税別)¥13,510 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

架台用棚板

適合W1810 質量(kg)6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1750×356×25 付属品取付け金具4個 ホワイト 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする