※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ニューピットイン用オプション中棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534786
品番
PNH-90JNW
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
架台用棚板
適合
W900
質量(kg)
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
840×356×25
付属品
取付け金具4個
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500