サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ニューピットイン用オプションスライド棚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534795
品番
PNH-90SDRW
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スライド棚(両開扉用)
適合
W900
質量(kg)
14
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
730×492×79
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000