コンテナラックケース(パーツボックス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89534908 品番 SCR-9KI
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。

付属品ボックス(HK-230T)×15 質量(kg)32 高さ(mm)900 引出し数15 用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 材質(本体)スチール 奥行(mm)320 間口(mm)852 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)ベージュ アズワン品番64-5299-27 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50(棚板1段あたり) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×900 有効内寸法・間口(mm)W250 有効内寸法・奥行(mm)D250 有効内寸法・高さ(mm)H105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする