サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89535145
品番
PNH-R12KPW
参考基準価格(税別)
¥455,300
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
固定棚・架台棚50mmピッチで調整可能です。
質量(kg)
124
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色
ホワイト
タイプ
パンチングパネル付き
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000