質量(kg)18
高さ(mm)420
引出し数3
色(本体)グリーン
用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで
付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2
材質スチール
色グリーン
奥行(mm)400
間口(mm)390
均等荷重(kg)20
アズワン品番64-5299-74
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×400×420
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×330×112(H120mmタイプ)