スモールキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89535477 品番 SL-65I
参考基準価格(税別)¥106,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。

質量(kg)23 高さ(mm)660 色(本体)ベージュ 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×330×112(H150mmタイプ) 用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで 付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2 奥行(mm)400 間口(mm)390 均等荷重(kg)20(引出1段当たり) アズワン品番64-5299-80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×400×660

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする