引出し数H100×7段
質量(kg)85
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)512×472×82
引出し高さ(mm)100×7
用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。
材質スチール
色グリーン
高さ(mm)800
奥行(mm)550
間口(mm)600
色(本体)グリーン
アズワン品番64-5300-03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×550×800