SKV10-1073ANG 重量キャビネットSKV10タイプ サカエ 89535644 SKV10-1073ANG 重量キャビネットSKV10タイプ サカエ 89535644

重量キャビネットSKV10タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89535644 品番 SKV10-1073ANG
参考基準価格(税別)¥388,800 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し数H100×4段、H150×2段、H200×1段 質量(kg)135 高さ(mm)1000 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132、(H200タイプ)912×472×182 引出し高さ(mm)100×4、150×2、200×1 用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。 材質スチール 奥行(mm)550 間口(mm)1000 最大積載量(kg)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×550×1000
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする