引出し数H100×2段、H150×6段
質量(kg)153
高さ(mm)1200
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)912×472×82、(H150タイプ)912×472×132
引出し高さ(mm)100×2、150×6
用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。
材質スチール
奥行(mm)550
間口(mm)1000
最大積載量(kg)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×550×1200