サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89535906
品番
TLR-13EJKBR
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
色
グリーン
質量(kg)
27
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
100
高さ(mm)
810
仕様
組立式
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
フットブレーキ付
奥行(mm)
600
間口(mm)
670
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
収納数
ホルダー:36個(UT‐30)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000