※使用例

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89536046 品番 TLR-35AJKTBR
参考基準価格(税別)¥131,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

グリーン 質量(kg)40 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 高さ(mm)1230 仕様組立式 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプフットブレーキ・トレー付 奥行(mm)600 間口(mm)790 均等荷重(kg)300 ストッパーあり(×2) 収納数ホルダー:24個(UT‐50) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする