サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1030
高さ(mm)
1480
収納数
ホルダー:48個(UT‐50)
注文コード
89536326
品番
TLR-26AJKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,300
この商品は
間口・高さ・収納数
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
色
アイボリー
質量(kg)
47
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
125
高さ(mm)
1480
仕様
組立式
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
1030
均等荷重(kg)
480
ストッパー
あり(×2)
収納数
ホルダー:48個(UT‐50)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500