サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン(HSKタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89536563
品番
HSK-26RBJKTBR
参考基準価格(税別)
¥248,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
HSKツール専用ワゴン。大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
質量(kg)
49
タイプ
フットブレーキ・トレー付
収納数
ホルダー:35個(HSK‐100P)
仕様
組立式
色
グリーン
高さ(mm)
1480
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
1030
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
420
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※HSKツール専用。一部商品にはNT、BTツール専用、HSKツール専用の商品がございます。
その場合、他のツールは絶対に収納しないで下さい。事故の原因になります。
収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。.
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500