画像準備中

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)790 高さ(mm)1230 収納数ホルダー:30個(AS‐50) 注文コード89536816 品番ASR-35A
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は間口・高さ・収納数など32種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

質量(kg)39 キャスター自在×4 キャスター径(Φmm)100 収納数ホルダー:30個(AS‐50) 仕様組立式 グリーン 高さ(mm)1230 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)600 間口(mm)790 均等荷重(kg)300 ストッパーあり(×2) アズワン品番64-5300-31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする