サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1030
高さ(mm)
1060
収納数
ホルダー:24個(AS‐50)
注文コード
89536956
品番
ASR-24AJKT
参考基準価格(税別)
¥145,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・収納数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
質量(kg)
39
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
125
収納数
ホルダー:24個(AS‐50)
仕様
組立式
色
グリーン
高さ(mm)
1060
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
トレー付
奥行(mm)
600
間口(mm)
1030
均等荷重(kg)
320
ストッパー
あり(×2)
アズワン品番
64-5300-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500