サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
ツーリングラック(トレー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89537184
品番
ASN-14ANT
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
ホルダー数
ホルダー:15個(AS‐50)
幅(mm)
670
奥行(mm)
575
高さ(mm)
910
仕様
組立式
質量(kg)
20
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
200
アズワン品番
64-5300-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
アジャスター
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000