サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック用オプション
ツーリング オプションホルダーフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
W790mm用
アズワン品番
64-5300-85
注文コード
89537717
品番
AS-506K
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
適合機種
W790mm用
色
グリーン
収納数
ホルダー:6個(AS‐50)
アズワン品番
64-5300-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
720×130×108
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。