サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック用オプション
ツーリング オプションホルダーフレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
W1030mm用
アズワン品番
64-5300-87
注文コード
89537726
品番
AS-508K
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
適合機種
W1030mm用
色
グリーン
収納数
ホルダー:8個(AS‐50)
アズワン品番
64-5300-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
960×130×108
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500