画像準備中

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89537972 品番EKR-31RBRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。

均等荷重(kg)200 質量(kg)33 材質(車輪)ゴム 収納数ホルダー:18個(UT‐50) 仕様組立式 グリーン 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89537972 EKR-31RBRA 69359766 SAP-31ABRNUG ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 1台 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする