サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89537997
品番
EKR-31RBRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。
均等荷重(kg)
200
質量(kg)
33
材質(車輪)
ゴム
収納数
ホルダー:30個(UT‐30)
仕様
組立式
色
グリーン
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89537997
EKR-31RBRE
69359791
SAP-31EBRNUG
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)
サカエ
1台
¥
68,980
税込
¥
75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)