サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
ステンレスラックシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89538277
品番
PLS-3PSUR
参考基準価格(税別)
¥229,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
単体で簡単設置。ステンレス製なのでクリーンルームにもご使用いただけます。
2010年モデル(パンチングピッチ22.5mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×1640×892
均等耐荷重(kg/台)
150
用途
研究室、クリーンルーム、病院、食品工場などで
仕様
組立式
材質
ステンレス
幅(mm)
550
質量(kg)
40
高さ(mm)
892
奥行(mm)
1640
キャスター
100Φナイロンウレタン車(2ヶストッパー付)
均等荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500