サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)用オプション
ドライバーフック(5本掛け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89538383
品番
SFN-13PI
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
200×30×62
許容荷重(kg)
5
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
用途
ツール、工具の保管に
RoHS指令(10物質対応)
対応