サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
棚フック(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89538426
品番
SFN-32I
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
許容荷重(kg)
3
用途
ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
間口W×奥行D(mm)
450×100
RoHS指令(10物質対応)
対応