サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)用オプション
スプレー缶フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89538462
品番
TL-SPFI
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途
スプレー缶、ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
適合
共用パネル
許容荷重(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×80×80